Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - C-STARTER,DOL,0,32-1,25A,SPR.LOADED IP20 SX022655 - 3RA6120-2BP32

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - C-STARTER,DOL,0,32-1,25A,SPR.LOADED IP20 SX022655

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 240-240 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0.37 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022655

Gyártói cikkszám

3RA6120-2BP32

Gyártói típuskód

3RA6120-2BP32

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

240-240 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.37 kW

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

1.25 A

Kioldási osztály:

beállítható

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

húzókengyeles (rugós)

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi áram le:

1.25 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.32-1.25 A

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:

60 °C

Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Transzformátorral:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

2-es osztály

Fényjelzők száma:

2

Külső Reset lehetséges:

Igen

Biztosítékkal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

egyéb

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Szélesség:

45 mm

Magasság:

191 mm

Mélység:

165 mm

    SIRIUS Compact load feeder DOL indító

    A SIRIUS Compact load feeder DOL indító egy kompakt és megbízható megoldás a 3-fázisú motorok közvetlen indításához, amely széleskörű alkalmazási lehetőségeket kínál.

    Műszaki adatok:

    • Feszültság: 690 V
    • Áram: 110...240 V AC/DC
    • Frekvencia: 50...60 Hz
    • Áramerősség: 0.32...1.25 A
    • IP védettség: IP20
    • Csatlakozó főáramkör: Rugós kapocs
    • Csatlakozó segédáramkör: Rugós sorkapocs
    • Kompatibilitás: IEC és UL/CSA

    Ügyfél előnyök:

    • Magas működési megbízhatóság az elektronikus túlterhelésrelének köszönhetően.
    • A kompakt kialakítás helyet takarít meg a kapcsolószekrényben.
    • Egyszerű csere a kivehető csatlakozóknak köszönhetően.
    • Alacsony változatok száma, amely leegyszerűsíti a logisztikát.
    • Rugalmas működési lehetőségek AC vagy DC üzemmódban.
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész és hatékony.