Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - C-STARTER,DOL,1,0-4,0A,TERMINALLESS IP20 SX022617 - 3RA6120-0CB30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - C-STARTER,DOL,1,0-4,0A,TERMINALLESS IP20 SX022617

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 1.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022617

Gyártói cikkszám

3RA6120-0CB30

Gyártói típuskód

3RA6120-0CB30

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

1.5 kW

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

4 A

Kioldási osztály:

beállítható

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

egyéb

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi áram le:

4 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

1-4 A

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:

60 °C

Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Transzformátorral:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

2-es osztály

Fényjelzők száma:

2

Külső Reset lehetséges:

Igen

Biztosítékkal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

egyéb

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Szélesség:

45 mm

Magasság:

170 mm

Mélység:

165 mm

    SIRIUS kompakt terhelésű adagoló DOL indító

    A SIRIUS kompakt terhelésű adagoló DOL indító célja a háromfázisú motorok közvetlen indítása, amely magas működési megbízhatóságot és egyszerűsített logisztikát kínál.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 690 V
    • Vezérlés: 24 V AC/DC
    • Frekvencia: 50...60 Hz
    • Áramerősség: 1...4 A
    • IP védelem: IP20
    • Csatlakozó főáramkör: dugaszolható, sorkapcsok nélkül
    • Csatlakozó segédáramkör: dugaszolható, kapcsok nélkül
    • Terhelhetőség: 32 A-ig kombinálható
    • Különböző beállítási tartományok
    • AC vagy DC működésre tervezve

    Ügyfél előnyök:

    • Magas működési megbízhatóság a relé és áramkör kombinálásával.
    • A kompakt kialakítás helyet takarít meg a kapcsolószekrényben.
    • Kivehető csatlakozók lehetővé teszik az egyszerű cserét.
    • Világszerte használható, megfelel az IEC és UL/CSA szabványoknak.
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszer révén.