SIEMENS - CABLE 8-PIN,3M CONDUCTOR FOR 3SE63 SX029339 - 3SX5601-2GA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029339
Gyártói cikkszám
3SX5601-2GA03
Gyártói típuskód
3SX5601-2GA03
Tartozék fajtája:
egyéb
- 8 pólusú csupasz kábelvég
- Hossz: 3 m
- Típus: Egyenes M12 aljzat
- Maximális áram: 2 A
- Maximális feszültség: 30 V
- Egyszerű telepítés és csatlakoztatás
- Megbízható teljesítmény a SIRIUS termékcsaládban
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
Csatlakozókábel 8 pólusú csupasz kábelvég
A termék egy 3 m hosszú, egyenes M12 aljzattal rendelkező csatlakozókábel, amely 2 A és 30 V-hoz készült a SIRIUS üzletek számára.