Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CABLE-OPER. SWITCH, for 2x100m IP65 SX026846 - 3SE7160-1AE00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CABLE-OPER. SWITCH, for 2x100m IP65 SX026846

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Húzózsinór max. hossza - 200 m

  • Védettség (IP) - IP65

  • Húzóerő kijelzéssel - Igen

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Nyitóérintkezők száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026846

Gyártói cikkszám

3SE7160-1AE00

Gyártói típuskód

3SE7160-1AE00

Húzózsinór max. hossza:

200 m

Védettség (IP):

IP65

Húzóerő kijelzéssel:

Igen

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Környezeti hőmérséklet:

-25--25 °C

    Kábeles kapcsoló és kar

    A SIRIUS 3SE7 kábeles kapcsoló felügyelethez vagy VÉSZLEÁLLÍTÁSI eszközökhöz készült, különösen veszélynek kitett rendszerelemekhez, mint például szállítószalagokhoz.

    Technikai részletek:

    • Fém ház, 2 x M25 x 1,5
    • 2 NO + 2 NC kapcsoló
    • Reteszelő EN ISO 13850
    • Nyomógombos kioldó
    • Kétoldalas működés 2 x 100 m-es vezetékhosszig
    • LED-es jelzőkijelző
    • PL e vagy SIL 3 biztonsági követelményeknek megfelelő használat
    • Különböző kábelhosszúságok és kapcsolóelem-kombinációk

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas vezérlési funkciók és VÉSZLEÁLLÍTÁS megvalósítása bármilyen igényhez
    • Könnyen kinyitható készülékek beépített VÉSZLEÁLLÍTÁS gombokkal
    • Jelentős távolságból látható LED-es jelzőkijelző
    • Biztonságos működés a legmagasabb biztonsági követelményeknek megfelelően
    • Különböző kioldó mechanizmusok elérhetősége
    • Tartozékok széles választéka, beleértve a piros műanyag burkolatú acélkábeleket