SIEMENS - CABLE-OPER. SWITCH IP65 SX026840 - 3SE7150-1BD04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 20 m
Védettség (IP) - IP65
Húzóerő kijelzéssel - Igen
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026840
Gyártói cikkszám
3SE7150-1BD04
Gyártói típuskód
3SE7150-1BD04
Húzózsinór max. hossza:
20 m
Védettség (IP):
IP65
Húzóerő kijelzéssel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25--25 °C
- 2 x M20 x 1,5
- 1 NO + 1 NC
- Reteszelő EN ISO 13850 gomb visszaállítással
- 20 m-re LED lámpával 24 V DC
- Piros kábeles kapcsoló SIRIUS 3SE7 felügyelethez
- Különböző kábelhosszúságok és kapcsolóelem-kombinációk
- PL e vagy SIL 3 biztonsági követelményeknek megfelelő
- Könnyen kinyitható készülékek beépített VÉSZLEÁLLÍTÁS gombokkal
- Jelentős távolságból látható LED-es jelzőkijelző
- Különböző nyomó-, kulcsos vagy forgatható-kioldó mechanizmusok elérhetősége
- Tartozékok különböző hosszúságú, piros műanyag burkolatú acélkábelek
- A biztonság a SIRIUS üzletága
Kábeles kapcsoló fémház
A kábeles kapcsoló fémház a vezérlési funkciók és a VÉSZLEÁLLÍTÁS megvalósítására szolgál különösen veszélyes rendszerelemeknél, mint például szállítószalagoknál.