SIEMENS - CABLE-OPER. SWITCH IP65 SX026841 - 3SE7150-1BF00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 20 m
Védettség (IP) - IP65
Húzóerő kijelzéssel - Igen
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026841
Gyártói cikkszám
3SE7150-1BF00
Gyártói típuskód
3SE7150-1BF00
Húzózsinór max. hossza:
20 m
Védettség (IP):
IP65
Húzóerő kijelzéssel:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25--25 °C
- 2 xM20 x1,5; 2 NC
- EN ISO 13850 szerinti reteszelés
- Gombos visszaállítás
- 20 m-es vezetékhossz
- PL e vagy SIL 3 biztonsági követelmények
- Különböző kábelhosszúságok és kapcsolóelem-kombinációk
- LED kijelző
- VÉSZLEÁLLÍTÁS gomb nyomógombbal
- Rögzítési tartozékokkal ellátott piros műanyag burkolatú acélkábelek
- Könnyen kinyitható készülékek beépített VÉSZLEÁLLÍTÁS gombokkal
- Jelentős távolságból látható LED-es jelzőkijelző
- Rugalmasság a vezérlési funkciók és a VÉSZLEÁLLÍTÁS megvalósításában
- Különböző reteszelési mechanizmusok elérhetősége
- Magas szintű biztonság a SIRIUS üzletág által
Kábeles kapcsoló fémház
A SIRIUS 3SE7 kábeles kapcsoló felügyelethez vagy VÉSZLEÁLLÍTÁSI eszközökhöz készült, különösen veszélynek kitett rendszerelemekhez.