SIEMENS - CABLE-OPER. SWITCH IP65 SX026844 - 3SE7150-1CD00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 25 m
Védettség (IP) - IP65
Húzóerő kijelzéssel - Igen
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026844
Gyártói cikkszám
3SE7150-1CD00
Gyártói típuskód
3SE7150-1CD00
Húzózsinór max. hossza:
25 m
Védettség (IP):
IP65
Húzóerő kijelzéssel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25--25 °C
CABLE-OPER. SWITCH IP65