SIEMENS - CABLE-OPERATED SWITCH, 2XM20X1,5 SX026834 - 3SE7120-2DD01-1AS7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP65
Húzóerő kijelzéssel - Igen
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047621062440
Sonepar cikkszám
SX026834
Gyártói cikkszám
3SE7120-2DD01-1AS7
Gyártói típuskód
3SE7120-2DD01-1AS7
Védettség (IP):
IP65
Húzóerő kijelzéssel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25--25 °C
kábeles kapcsoló 5 m kábelhosszra, rugó 100 N, fémház, 2x M20 x1,5; 1 NO+1 NC, reteszelés nélkül, csak Bowden kábel funkció, maximális működtetőerő 160 N kábeles működtetésű SIRIUS 3SE7 kapcsoló felügyelethez vagy VÉSZLEÁLLÍTÁSOKHOZ a különösen veszélynek