SIEMENS - CABLE-OPERATED SWITCH IP65 SX026842 - 3SE7150-1BH00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 20 m
Védettség (IP) - IP65
Húzóerő kijelzéssel - Igen
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026842
Gyártói cikkszám
3SE7150-1BH00
Gyártói típuskód
3SE7150-1BH00
Húzózsinór max. hossza:
20 m
Védettség (IP):
IP65
Húzóerő kijelzéssel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25--25 °C
SIRIUS kábeles kapcsoló fémház sárga burkolattal 2 x M20 x 1,5; 1 NO+2 NC, reteszeléssel az EN ISO 13850 szerint gomb-visszaállítással, 20 m-es kábelhosszúságú kábellel működtetett SIRIUS 3SE7 kapcsolóhoz felügyelethez vagy VÉSZLEÁLLÍTÓ eszközökhöz különö