SIEMENS - CABLE-OPERATED SWITCH IP65 SX026843 - 3SE7150-1BH04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 20 m
Védettség (IP) - IP65
Húzóerő kijelzéssel - Igen
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026843
Gyártói cikkszám
3SE7150-1BH04
Gyártói típuskód
3SE7150-1BH04
Húzózsinór max. hossza:
20 m
Védettség (IP):
IP65
Húzóerő kijelzéssel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25--25 °C
biztonsági kábellel működtetett kapcsoló fémház, 2 xM20x1,5; sárga burkolattal, reteszeléssel az EN ISO 13850 szerint gomb reset, LED lámpával 24 V DC, piros, 20 m vezetékhosszig kábeles kapcsoló SIRIUS 3SE7 felügyelethez vagy VÉSZLEÁLLÍTÓ eszközökhöz kül