Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CABLE-OPERATED SWITCH IP65 SX026845 - 3SE7150-2DD04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CABLE-OPERATED SWITCH IP65 SX026845

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Húzózsinór max. hossza - 20 m

  • Védettség (IP) - IP65

  • Húzóerő kijelzéssel - Igen

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026845

Gyártói cikkszám

3SE7150-2DD04

Gyártói típuskód

3SE7150-2DD04

Húzózsinór max. hossza:

20 m

Védettség (IP):

IP65

Húzóerő kijelzéssel:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Környezeti hőmérséklet:

-25--25 °C

kábeles kapcsoló fémház, 2 xM20 x1,5; 1 NO+1 NC, reteszelés nélkül, piros LED lámpával, 24 V DC, 20 m-es vezetékhosszig. SIRIUS 3SE7 kábeles kapcsoló felügyelethez vagy VÉSZLEÁLLÍTÓ eszközökhöz különösen veszélynek kitett rendszerelemeken, pl. szállítósza