SIEMENS - CABLE TERMINAL 25MM2 SX032358 - 5ST3768-3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032358
Gyártói cikkszám
5ST3768-3
Gyártói típuskód
5ST3768-3
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Feszültség: 690 V AC, 1000 V DC
- Áramerősség: 80 A
- IP védelem: IP20
- Kompatibilis a SENTRON 5ST3 rendszerrel
- Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás
- Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
- Univerzális felszerelhetőség
Csatlakozókapocs Központi kábelbevezetés 690 V AC, 1000 V DC, 80 A IP20
A Csatlakozókapocs Központi kábelbevezetés egy univerzálisan felszerelhető kiegészítő komponens, amely hibaáram-védőberendezésekhez és kismegszakítókhoz készült.