SIEMENS - Cable with front connector for SIMATIC S7-300 20 pole (6ES7392-1AJ00-0AA0) on 25 pole D-SUB socket for ET200M, 0.50 mm2 Length SX035081 - 6ES7922-3BJ00-0AU0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 8 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 20
Analóg jelekhez alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035081
Gyártói cikkszám
6ES7922-3BJ00-0AU0
Gyártói típuskód
6ES7922-3BJ00-0AU0
Hosszúság:
8 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
20
Analóg jelekhez alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
csavaros csatlakozás
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Kábel elülső csatlakozóval SIMATIC S7-300 20 pólusú (6ES7392-1AJ00-0AA0) 50 pólusú D-SUB aljzaton ET200M-hez; 0,50 mm2 Hossz = 8 m Az előre összeszerelt, 0,50 qmm keresztmetszetű és 8 m hosszú csatlakozókábel a SIMATIC ET200M-hez csavaros kivitelben 20 pó