Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Cable with front connector for SIMATIC S7-300 40 pole (6ES7392-1AM00-0AA0) on 25 pole D-SUB pin for ET200M Length = 3 m SX035073 - 6ES7922-3BD00-0AT0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Cable with front connector for SIMATIC S7-300 40 pole (6ES7392-1AM00-0AA0) on 25 pole D-SUB pin for ET200M Length = 3 m SX035073

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 40

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035073

Gyártói cikkszám

6ES7922-3BD00-0AT0

Gyártói típuskód

6ES7922-3BD00-0AT0

Hosszúság:

3 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

40

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

csavaros csatlakozás

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Kábel elülső csatlakozóval SIMATIC S7-300-hoz 40 pólusú (6ES7392-1AM00-0AA0) 25 pólusú D-SUB érintkezőn ET200M-hez Hossz = 3 m Előre szerelt csatlakozókábel, 0,14qmm keresztmetszetű és 3m hosszúságú csavaros SIM-be és SIM-0-es változathoz, 40-es csatlakoz