SIEMENS - Cable with front connector for SIMATIC S7-300 40 pole (6ES7392-1AM00-0AA0) on 25 pole D-SUB socket for ET200M, 0.14 mm2 Length SX035076 - 6ES7922-3BD00-0BB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 40
Analóg jelekhez alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035076
Gyártói cikkszám
6ES7922-3BD00-0BB0
Gyártói típuskód
6ES7922-3BD00-0BB0
Hosszúság:
3 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
40
Analóg jelekhez alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
csavaros csatlakozás
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Kábel elülső csatlakozóval SIMATIC S7-300 40 pólusú (6ES7392-1AM00-0AA0) 25 pólusú D-SUB aljzaton ET200M-hez; 0,14 mm2 Hossz = 3 m Az előre szerelt, 0,14 qmm keresztmetszetű, 3 m hosszúságú csatlakozókábel a SIMATIC ET200M-hez csavaros kivitelben 40 pólus