Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Cable with front connector for SIMATIC S7-300 40 pole (6ES7392-1AM00-0AA0) on 25 pole D-SUB socket for ET200M, 0.14 mm2 Length SX035082 - 6ES7922-3BJ00-0BA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Cable with front connector for SIMATIC S7-300 40 pole (6ES7392-1AM00-0AA0) on 25 pole D-SUB socket for ET200M, 0.14 mm2 Length SX035082

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 8 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 40

  • Analóg jelekhez alkalmas - Igen

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035082

Gyártói cikkszám

6ES7922-3BJ00-0BA0

Gyártói típuskód

6ES7922-3BJ00-0BA0

Hosszúság:

8 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

40

Analóg jelekhez alkalmas:

Igen

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

csavaros csatlakozás

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Kábel elülső csatlakozóval SIMATIC S7-300 40 pólusú (6ES7392-1AM00-0AA0) 25 pólusú D-SUB aljzaton ET200M-hez; 0,14 mm2 Hossz = 8 m A 0,14 qmm keresztmetszetű és 8 m hosszú előre összeszerelt csatlakozókábel a SIMATIC ET200M-hez csavaros kivitelben 40 pólu