Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Cable with front connector for SIMATIC S7-300 40-pole (6ES7392-1AM00-0AA0) on 50 pole D-sub socket for ET 200M, 0.14 mm2 Length SX035072 - 6ES7922-3BD00-0AS0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Cable with front connector for SIMATIC S7-300 40-pole (6ES7392-1AM00-0AA0) on 50 pole D-sub socket for ET 200M, 0.14 mm2 Length SX035072

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 40

  • Analóg jelekhez alkalmas - Igen

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035072

Gyártói cikkszám

6ES7922-3BD00-0AS0

Gyártói típuskód

6ES7922-3BD00-0AS0

Hosszúság:

3 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

40

Analóg jelekhez alkalmas:

Igen

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

csavaros csatlakozás

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Kábel elülső csatlakozóval SIMATIC S7-300 40 pólusú (6ES7392-1AM00-0AA0) 50 pólusú D-aljzaton ET 200M-hez; 0,14 mm2 Hossz = 3 m Az előre szerelt, 0,14 qmm keresztmetszetű és 3 m hosszú csatlakozókábel a SIMATIC ET200M-hez csavaros kivitelben 40 pólusú elü