SIEMENS - Cable with front connector for SIMATIC S7-300 40-pole (6ES7392-1AM00-0AA0) on 50 pole D-sub socket for ET 200M, 0.14 mm2 Length SX035079 - 6ES7922-3BJ00-0AS0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 8 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 40
Analóg jelekhez alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035079
Gyártói cikkszám
6ES7922-3BJ00-0AS0
Gyártói típuskód
6ES7922-3BJ00-0AS0
Hosszúság:
8 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
40
Analóg jelekhez alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
csavaros csatlakozás
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Kábel elülső csatlakozóval SIMATIC S7-300 40 pólusú (6ES7392-1AM00-0AA0) 50 pólusú D-aljzaton ET 200M-hez; 0,14 mm2 Hossz = 8 m Az előre összeszerelt csatlakozókábel 0,14qmm keresztmetszetű és 8m hosszúságú, 40 pólusú elülső csatlakozóval a SIMATIC ET200M