SIEMENS - CAST-ALUMINIUM HOUSING IP 65, SX025238 - 3RV1923-1DA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - alumínium
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025238
Gyártói cikkszám
3RV1923-1DA01
Gyártói típuskód
3RV1923-1DA01
Ház anyaga:
alumínium
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
105 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
170 mm
Mélység:
135 mm
Öntött alumínium felületre szerelhető burkolat Védettség IP65 72 mm beépítési szélesség PE terminállal a megszakítóhoz Méret S0 Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.