SIEMENS - CAST-ALUMINIUM HOUSING IP 65 SX025241 - 3RV1923-1GA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - alumínium
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Szélesség - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025241
Gyártói cikkszám
3RV1923-1GA01
Gyártói típuskód
3RV1923-1GA01
Ház anyaga:
alumínium
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Szélesség:
105 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
170 mm
Mélység:
135 mm
Öntött alumínium felületre szerelhető burkolat Védettség IP65 72 mm beépítési szélesség, PE kapocs forgó működtető mechanizmussal sárga/piros megszakítóhoz Méret S0 Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.