SIEMENS - Címke 17,5mm x 27mm SN090468 - 3SU1900-0AD81-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - ezüst
Alak - négyszögletű
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209971325
Sonepar cikkszám
SN090468
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AD81-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AD81-0AA0
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
ezüst
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
27 mm
Magasság:
17.5 mm
- Címkeméret: 17,5 x 27 mm
- Szín: ezüst címke, fekete betűtípus
- Felirat: nélkül
- Anyag: masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Rögzítőfuratok horonymentes lyukakkal
- Egyszerű, egykezes felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozásokban
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és címkék kiválasztásához
- Átfogó dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
Címkézőlap a címketartóra pattintáshoz vagy ragasztáshoz
A Siemens SIRIUS ACT címkézőlapja egyszerűsíti a nyomógombok és jelzőlámpák feliratozását, lehetővé téve az öncímkézést.