SIEMENS - Címketartó 12,5mm x 27mm (100db/csomag) SN022014 - 3SU1900-0AN10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - -99999 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209959972
Sonepar cikkszám
SN022014
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AN10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AN10-0AA0
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
-99999 mm
Szélesség:
29.8 mm
Magasság:
44.8 mm
- 22 mm-es alul téglalap alakú keret
- Fekete szín
- 12,5 mm x 27 mm-es feliratozólemezhez
- Ragasztásos rögzítés
- Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Egyszerűen szerelhető, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
- Egyszerű és megbízható működés
Címketartó
Címketartó a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására.