SIEMENS - Címketartó 12,5mm x 27mm (10db/csomag) SN006894 - 3SU1900-0AK10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Szélesség - 29.8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209959965
Sonepar cikkszám
SN006894
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AK10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AK10-0AA0
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
29.8 mm
Magasság:
73.6 mm
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag felhasználásával készült
- Innovatív rápattintható koncepció, amely egyszerűsíti a felszerelést
- Horonymentes lyukak rögzítőfuratként
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozási lehetőség
- Grafikus Online Configurator az eszközök és címkék kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
- Egyszerű egykezes felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
- Robusztus készülékek, amelyek ellenállnak a por, olajok és maró oldatok hatásának
Címketartó, 22mm, ikernyomógombhoz, lapos, fekete, 12,5 mm x 27 mm-es címkelemezhez
Címketartó a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására.