SIEMENS - Címketartó 12,5mm x 27mm SN103606 - 3SU1900-0AR10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 29.8 mm
Magasság - 44.8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209963733
Sonepar cikkszám
SN103606
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AR10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AR10-0AA0
Szélesség:
29.8 mm
Magasság:
44.8 mm
- Dimenzió: 12,5 mm x 27 mm-es címkelaphoz
- Rápattintható koncepció, amely lehetővé teszi az egy kézzel történő felszerelést
- Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Robusztus anyagok: valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és címkék kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
Címketartó, 22mm, lapos, Alul lekerekített keret fekete
A címketartó a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgál, egyszerű és gyors telepítést biztosítva.