SIEMENS - Címketartó 17,5mm x 27mm SN004245 - 3SU1900-0AP10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - -99999 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209959989
Sonepar cikkszám
SN004245
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AP10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AP10-0AA0
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
-99999 mm
Szélesség:
29.8 mm
Magasság:
49.8 mm
- Alul téglalap alakú keret
- Fekete szín
- Feliratozólemez mérete: 17,5 mm x 27 mm
- Ragasztási lehetőség
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Higiénikus, nagynyomású sugárral tisztítható
- Egyszerű felszerelés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
Címketartó, 22mm, alul téglalap alakú keret, fekete, 17,5 mm x 27 mm-es feliratozólemezhez, ragasztáshoz
Címketartó a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására.