Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Címketartó 17,5mm x 27mm SN031316 - 3SU1900-0AH10-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Címketartó 17,5mm x 27mm SN031316

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - nincs

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - fekete

  • Alak - négyszögletű

  • Külső átmérő - -99999 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209959941

Sonepar cikkszám

SN031316

Gyártói cikkszám

3SU1900-0AH10-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1900-0AH10-0AA0

Nyomtatott felirat:

nincs

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

fekete

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

-99999 mm

Szélesség:

29.8 mm

Magasság:

49.8 mm

    Címketartó, 22mm, lapos, Alul lekerekített keret fekete

    Címketartó a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására.

    Műszaki részletek:

    • Dimenzió: 17,5 mm x 27 mm címkézőlaphoz
    • Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
    • Rápattintható koncepció, egyszerű egykezes felszerelés
    • Horonymentes lyukak, beépített csavarodás elleni védelem
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
    • Széleskörű dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetők

    Vásárlói előnyök:

    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a telepítés során
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának