Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Címketartó 27mm x 27mm SN072227 - 3SU1900-0AT10-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Címketartó 27mm x 27mm SN072227

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - nincs

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - fekete

  • Alak - négyzetes

  • Szélesség - 29.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209963757

Sonepar cikkszám

SN072227

Gyártói cikkszám

3SU1900-0AT10-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1900-0AT10-0AA0

Nyomtatott felirat:

nincs

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

fekete

Alak:

négyzetes

Szélesség:

29.8 mm

Magasság:

59.8 mm

    Címketartó, 22mm, lapos, Alul lekerekített keret fekete

    Címketartó a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására.

    Műszaki részletek:

    • Dimenzió: 27mm x 27mm címkelaphoz
    • Rápattintható koncepció, egyszerű egykezes felszerelés
    • Horonymentes lyukak, teljes csavarodás elleni védelem
    • Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
    • Tisztítható nagynyomású sugárral
    • Csatlakoztathatóság: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetők

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
    • Minimalizálja a hibaforrásokat
    • Nagyobb rugalmasságot biztosít
    • Grafikus Online Configurator a könnyű kiválasztáshoz és megrendeléshez
    • Egyszerűen szerelhető és tökéletes működés