Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER RING CABLE TERM. 0.8A IP00 SX025278 - 3RV2011-0HA40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER RING CABLE TERM. 0.8A IP00 SX025278

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.55-0.8 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 10-10 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025278

Gyártói cikkszám

3RV2011-0HA40

Gyártói típuskód

3RV2011-0HA40

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.55-0.8 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

10-10 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

0.8 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP00

Szélesség:

45 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.1 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.18 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

97 mm

S00 méretű megszakító motorvédelemhez, CLASS 10 A-kioldó 0,55...0,8 A N-kioldó 10 A gyűrűs kábelsaru-csatlakozás Szabványos kapcsolási teljesítmény Megszakító SIRIUS 3RV2 Motorvédelemhez, rövidzárlat esetén a megbízható leállításhoz, valamint a terhelések