SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 0.25A IP20 SX025707 - 3RV2411-0CA15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.18-0.25 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Névleges tartós áram (Iu) - 0.25 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025707
Gyártói cikkszám
3RV2411-0CA15
Gyártói típuskód
3RV2411-0CA15
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.18-0.25 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram (Iu):
0.25 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.1 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
97 mm
- A-kioldó: 0,18...0,25 A
- N-kioldó: 5,2 A
- Csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási kapacitás: 1 NO + 1 NC
- Alkalmazás: IE3/IE4 motorokhoz optimalizált
- Globális jóváhagyások: IEC és UL/CSA
- Veszélyes területeken történő alkalmazás: ATEX vagy IEC Ex
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionális beépített segédkapcsoló
- Hozzá tartozó SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Megbízható védelem a transzformátorok számára
- Karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Széles választékú tartozékok minden mérethez
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
- Csökkentett főáramkör huzalozás
- Helyettesíti a jól bevált 3RV1 sorozatot
S00-as megszakító méretű transzformátorvédelemhez
A S00-as megszakító a transzformátorok megbízható védelmét szolgálja rövidzárlat és túlterhelés ellen, alacsony hőveszteséggel és klímabiztos kialakítással.