SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 0.32A IP20 SX025334 - 3RV2021-0DA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.22-0.32 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 4.2-4.2 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047621062761
Sonepar cikkszám
SX025334
Gyártói cikkszám
3RV2021-0DA10
Gyártói típuskód
3RV2021-0DA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.22-0.32 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
4.2-4.2 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
0.32 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.1 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
97 mm
- 10. osztályú A-kioldás: 0,22...0,32 A
- Rövidzárlati kioldó: 4,2 A
- Szabványos kapcsolási teljesítmény
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széleskörű tartozékok, mint segédkapcsolók és jelzőkapcsolók
- Kapcsolódó SIRIUS 3RV29 betáplálási rendszer
- Megbízható leállítás rövidzárlat esetén
- Védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony használat
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Csökkentett főáramkör huzalozás a különböző energiabeviteli lehetőségek révén
S0 megszakító méretű motorvédelemhez
A S0 megszakító méretű motorvédelemhez tervezett eszköz, amely megbízható védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelésével szemben.