Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 0.4A IP20 SX025266 - 3RV2011-0EA15

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 0.4A IP20 SX025266

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.28-0.4 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 5.2-5.2 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025266

Gyártói cikkszám

3RV2011-0EA15

Gyártói típuskód

3RV2011-0EA15

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.28-0.4 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

5.2-5.2 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

0.4 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.1 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.09 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

97 mm

    S00-as megszakító

    A S00-as megszakító motorvédelemhez készült, amely megbízható leállítást biztosít túlterhelés esetén, valamint védelmet nyújt a rendszer túlterhelése és rövidzárlat ellen.

    Műszaki részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 0,28...0,4 A
    • N-kioldó 5,2 A csavaros kapocs
    • Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
    • Alacsony hőveszteség
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
    • Készülékváltozatok motorvédelemre, növényvédelemre, indítókombinációkhoz, transzformátorvédelemre
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Opcionálisan beépített segédkapcsoló
    • Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók
    • Energiabeviteli lehetőségek, mint a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
    • A 3RV2 megszakítók helyettesítik a 3RV1 sorozatot

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és hatékony motorvédelem
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Csökkentett főáramkör huzalozás a SIRIUS 3RV29 rendszer használatával