SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 0.63A IP20 SX025337 - 3RV2021-0GA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.45-0.63 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 8.2-8.2 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025337
Gyártói cikkszám
3RV2021-0GA10
Gyártói típuskód
3RV2021-0GA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.45-0.63 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
8.2-8.2 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
0.63 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.1 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.2 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
97 mm
- CLASS 10 A-kioldó 0,45...0,63 A
- N-kioldó 8,2 A
- Szabványos kapcsolási teljesítmény
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok
- Hozzá tartozó SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Helyettesíti a 3RV1 sorozatot
- Megbízható leállítás rövidzárlat esetén
- Védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen
- Könnyű és karbantartást nem igénylő csatlakozás
- Hatékony védelmi megoldások különböző alkalmazásokhoz
- Egyszerű és moduláris rendszer, amely mindig naprakész
S0 méretű megszakító motorvédelemhez
A SIRIUS 3RV2 megszakító motorvédelemhez megbízható leállítást és védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen.