SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 0.8A IP20 SX025341 - 3RV2021-0HA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.55-0.8 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 10-10 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025341
Gyártói cikkszám
3RV2021-0HA10
Gyártói típuskód
3RV2021-0HA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.55-0.8 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
10-10 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
0.8 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.1 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.2 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
97 mm
- CLASS 10 A-kioldó 0,55...0,8 A
- N-kioldó 10 A csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási teljesítmény
- Kompakt és klímabiztos megszakítók
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Motorvédelem, növényvédelem, transzformátorvédelem
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok
- 3RV2 megszakítók helyettesítik a 3RV1 sorozatot
- Megbízható védelmet nyújt a motorok és rendszerek számára
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Csökkenti a főáramkör huzalozását
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
- Mindig naprakész technológia
S0 méretű megszakító motorvédelemhez
A S0 méretű megszakító motorvédelemhez biztosítja a megbízható leállást rövidzárlat esetén, valamint védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen.