SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 0.8A IP20 SX025720 - 3RV2411-0HA15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.55-0.8 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Névleges tartós áram (Iu) - 0.8 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025720
Gyártói cikkszám
3RV2411-0HA15
Gyártói típuskód
3RV2411-0HA15
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.55-0.8 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram (Iu):
0.8 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.1 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.2 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
97 mm
- A-kioldó: 0,55...0,8 A
- N-kioldó: 16 A
- Csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal: 1 NO+1 NC
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Világméretű jóváhagyások: IEC és UL/CSA
- Veszélyes területeken történő alkalmazások: ATEX vagy IEC Ex
- Motorvédelem (túlterhelési relé funkcióval)
- Rugós vagy csavaros csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széleskörű tartozékok, mint segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók
- Energiabeviteli lehetőségek: SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Megbízható védelem a transzformátorok számára
- Alacsony hőveszteség a hatékony működés érdekében
- Könnyű telepítés és karbantartásmentes csatlakozás
- Szabványosított tartozékok minden mérethez
- Csökkentett főáramkör huzalozás az energiabeviteli lehetőségek révén
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
S00 méretű megszakító a transzformátor védelméhez
A SIRIUS 3RV2 megszakító a transzformátorok megbízható védelmét biztosítja rövidzárlat és túlterhelés ellen.