SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 1.25A IP20 SX025547 - 3RV2111-0KA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.9-1.25 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 16-16 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025547
Gyártói cikkszám
3RV2111-0KA10
Gyártói típuskód
3RV2111-0KA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.9-1.25 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
16-16 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
1.25 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
65 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.2 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.37 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
97 mm
- 10. OSZTÁLY Túlterhelési relé funkcióval
- A-kioldó 0,9...1,25 A
- N-kioldó 16 A csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási teljesítmény
- Alacsony hőveszteség
- IEC és UL/CSA jóváhagyások
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles tartozékválaszték
- Hozzá tartozó SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Megbízható leállítás rövidzárlat esetén
- Védelmet nyújt a rendszer túlterhelése ellen
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony használat
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
S00-as méretű megszakító motorvédelemhez
A SIRIUS 3RV2 megszakító motorvédelemhez tervezett, amely megbízható leállítást és védelmet nyújt a rendszer túlterhelése ellen.