SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 1.25A IP20 SX025725 - 3RV2411-0KA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.9-1.25 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Névleges tartós áram (Iu) - 1.25 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025725
Gyártói cikkszám
3RV2411-0KA10
Gyártói típuskód
3RV2411-0KA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.9-1.25 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram (Iu):
1.25 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.2 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.4 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
97 mm
- A-kioldó: 0,9...1,25 A
- N-kioldó: 26 A
- Csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási kapacitás
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Motorvédelem (túlterhelési relé funkcióval)
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Beépített segédkapcsoló opció
- Széles választékú tartozékok
- Kapcsolódó SIRIUS 3RV29 betáplálási rendszer
- Megbízható védelem a transzformátorok számára
- Alacsony hőveszteség
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Szabványosított tartozékok minden mérethez
- Helyettesíti a jól bevált 3RV1 sorozatot
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
S00 méretű megszakító a transzformátor védelméhez
A SIRIUS 3RV2 megszakító a transzformátorok megbízható védelmét szolgálja rövidzárlat és túlterhelés ellen.