Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 1.6A IP20 SX025605 - 3RV2311-1AC10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 1.6A IP20 SX025605

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 21-21 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025605

Gyártói cikkszám

3RV2311-1AC10

Gyártói típuskód

3RV2311-1AC10

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-0 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

21-21 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

1.6 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.3 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.6 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

97 mm

    S00-as megszakító méretű indítókombinációhoz

    A SIRIUS 3RV2 indítókombinációk megbízható védelmet nyújtanak a terhelések számára rövidzárlat esetén és a hálózatról való biztonságos leválasztáshoz.

    Műszaki részletek:

    • Névleges áramerősség: 1,6 A
    • N-kioldó: 21 A
    • Szabványos kapcsolási teljesítmény
    • Kompakt és klímabiztos kialakítás
    • Motorvédelem túlterhelési relé funkcióval
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • ATEX vagy IEC Ex jóváhagyások
    • Hozzá tartozó SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer

    Vásárlói előnyök:

    • Alacsony hőveszteség a hatékony működés érdekében
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók és jelzőkapcsolók
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
    • Helyettesíti a jól bevált 3RV1 sorozatot