SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 10A IP20 SX025620 - 3RV2311-1JC10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 130-130 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025620
Gyártói cikkszám
3RV2311-1JC10
Gyártói típuskód
3RV2311-1JC10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0-0 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
130-130 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
10 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
2.2 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
97 mm
- Névleges áramerősség: 10 AN
- Kioldó: 130 A
- Szabványos kapcsolási teljesítmény
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Motorvédelem (túlterhelési relé funkcióval)
- Veszélyes területeken történő alkalmazás (ATEX vagy IEC Ex)
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Beépített segédkapcsoló opció
- Széles választékú tartozékok
- Hozzá tartozó SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Alacsony hőveszteség
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony használat
- Szabványosított tartozékok minden mérethez
- Főáramkör huzalozásának jelentős csökkentése
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
S00-as megszakító méretű indítókombinációhoz
A SIRIUS 3RV2 indítókombinációk megbízható védelmet nyújtanak a terhelések számára rövidzárlat esetén és a hálózatról való biztonságos leválasztáshoz.