SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 10A IP20 SX025751 - 3RV2411-1JA15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 7-10 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Névleges tartós áram (Iu) - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025751
Gyártói cikkszám
3RV2411-1JA15
Gyártói típuskód
3RV2411-1JA15
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
7-10 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram (Iu):
10 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
2.2 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
97 mm
- A-kioldó: 7...10 A
- N-kioldó: 208 A
- Csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal: 1 NO+1 NC
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Alacsony hőveszteség
- Motorvédelem (túlterhelési relé funkcióval)
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok
- Kapcsolódó SIRIUS 3RV29 betáplálási rendszer
- Megbízható védelem a transzformátorok számára
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Szabványosított tartozékok minden mérethez
- Csökkentett főáramkör huzalozás
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
S00 méretű megszakító a transzformátor védelméhez
A S00 méretű megszakító a transzformátorok megbízható védelmét szolgálja rövidzárlat és túlterhelés ellen.