Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 16A IP20 SX025326 - 3RV2011-4AA10-0BA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 16A IP20 SX025326

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 10-16 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 208-208 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025326

Gyártói cikkszám

3RV2011-4AA10-0BA0

Gyártói típuskód

3RV2011-4AA10-0BA0

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

10-16 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

208-208 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

16 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

55 kA

Magasság:

97 mm

Speciális típus S00 méretű megszakító motorvédelemhez, CLASS 10 A-kioldó 10...16 A N-kioldó 208 A csavaros kapocs Szabványos kapcsolási teljesítmény Környezeti hőmérséklet -50 °C 500 kapcsolási ciklus Megszakító SIRIUS 3RV2 Motorvédelem a megbízható leáll