SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 16A IP20 SX025756 - 3RV2411-4AA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 10-16 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025756
Gyártói cikkszám
3RV2411-4AA10
Gyártói típuskód
3RV2411-4AA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
10-16 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
55 kA
Magasság:
97 mm
- A-kioldó 10...16 A
- N-kioldó 286 A csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási teljesítmény
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Alacsony hőveszteség
- Motorvédelem (túlterhelési relé funkcióval)
- ATEX vagy IEC Ex jóváhagyások
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles tartozékválaszték
- Hozzá tartozó SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Megbízható védelem a transzformátorok számára
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Csökkentett főáramkör huzalozás
- Egyszerű és hatékony használat
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
S00 méretű megszakító a transzformátor védelméhez
A SIRIUS 3RV2 megszakító a transzformátorok megbízható védelmét biztosítja rövidzárlat és túlterhelés ellen.