SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 2.5A IP20 SX025550 - 3RV2111-1CA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1.8-2.5 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 33-33 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025550
Gyártói cikkszám
3RV2111-1CA10
Gyártói típuskód
3RV2111-1CA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1.8-2.5 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
33-33 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
2.5 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
65 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.4 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.75 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
97 mm
- 10. OSZTÁLY Túlterhelési relé funkcióval
- A-kioldó 1,8...2,5 A
- N-kioldó 33 A csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási teljesítmény
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók
- Kapcsolódó SIRIUS 3RV29 betáplálási rendszer
- Megbízható védelmet nyújt a motorok számára
- Alacsony hőveszteség a hatékony működés érdekében
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Csökkentett főáramkör huzalozás a különböző energiabeviteli lehetőségek révén
S00 méretű megszakító motorvédelemhez
A SIRIUS 3RV2 megszakító motorvédelemhez, rövidzárlat esetén megbízható leállításhoz és a rendszer túlterhelés elleni védelméhez készült.