SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 2.5A IP20 SX025772 - 3RV2421-1CA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1.8-2.5 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Névleges tartós áram (Iu) - 2.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047621062648
Sonepar cikkszám
SX025772
Gyártói cikkszám
3RV2421-1CA10
Gyártói típuskód
3RV2421-1CA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1.8-2.5 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram (Iu):
2.5 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.4 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.8 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
97 mm
- A-kioldó: 1,8...2,5 A
- Rövidzárlati kioldó: 52 A
- Csavarkapocs: Szabványos kapcsolási teljesítmény
- Készülékváltozatok: Motorvédelem, növényvédelem, indítókombinációk, fő- és VÉSZKI kapcsoló, IT hálózatok
- Csatlakozók: Csavaros vagy rugós, karbantartást nem igénylő
- Energiabeviteli lehetőségek: Kapcsolódó SIRIUS 3RV29 betáplálási rendszer
- Helyettesíti: 3RV1 sorozat
- Alacsony hőveszteség és kompakt kialakítás a hatékony működés érdekében.
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA) biztosítják a megbízhatóságot.
- Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók és jelzőkapcsolók, minden mérethez szabványosítottak.
- Egyszerű és gyors telepítés a rezgésmentes csatlakozás révén.
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész és hatékony megoldásokat kínál.
S0 méretű megszakító Transzformátorvédelemhez
A S0 méretű megszakító a transzformátorok megbízható védelmét szolgálja rövidzárlat és túlterhelés ellen.