SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 20A IP20 SX025560 - 3RV2121-4BA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 13-20 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 260-260 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025560
Gyártói cikkszám
3RV2121-4BA10
Gyártói típuskód
3RV2121-4BA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
13-20 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
260-260 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
65 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
5.5 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
55 kA
Magasság:
97 mm
- A-kioldó: 13...20 A
- N-kioldó: 260 A csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási teljesítmény: IEC és UL/CSA jóváhagyások
- Alkalmazások: motorvédelem, növényvédelem, indítókombinációk, transzformátorvédelem, fő- és VÉSZKI kapcsoló
- Csatlakozók: csavaros vagy rugós csatlakozók
- Segédkapcsolók: opcionálisan beépített
- Energiabeviteli lehetőségek: SIRIUS 3RV29 betáplálási rendszer
- Kompakt és klímabiztos kialakítás alacsony hőveszteséggel
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Széles választékú tartozékok minden mérethez szabványosítva
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
- Helyettesíti a jól bevált 3RV1 sorozatot
S0 méretű megszakító motorvédelemhez
A SIRIUS 3RV2 megszakító motorvédelemhez, CLASS 10 túlterhelés relé funkcióval ellátott, megbízható leállítást biztosít rövidzárlat esetén, valamint védelmet nyújt a hálózat és a rendszer túlterhelése ellen.