SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 25A IP20 SX025791 - 3RV2421-4DA15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 18-25 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Névleges tartós áram (Iu) - 25 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025791
Gyártói cikkszám
3RV2421-4DA15
Gyártói típuskód
3RV2421-4DA15
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
18-25 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram (Iu):
25 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
5.5 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
55 kA
Magasság:
97 mm
- A-kioldó: 18...25 A
- N-kioldó: 400 A csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal: 1 NO+1 NC
- Alacsony hőveszteség
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Motorvédelem (túlterhelési relé funkcióval)
- Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Széles tartozékválaszték (segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók stb.)
- Energiabeviteli lehetőségek: SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Megbízható védelem a transzformátorok számára
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony használat
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Csökkentett főáramkör huzalozás a megfelelő betápláló rendszer használatával
S0 méretű megszakító a transzformátor védelméhez
A SIRIUS 3RV2 megszakító a transzformátorok megbízható védelmét szolgálja rövidzárlat és túlterhelés ellen.