SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 2A IP20 SX025731 - 3RV2411-1BA15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1.4-2 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Névleges tartós áram (Iu) - 2 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025731
Gyártói cikkszám
3RV2411-1BA15
Gyártói típuskód
3RV2411-1BA15
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1.4-2 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram (Iu):
2 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.4 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.8 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
97 mm
- Kioldó áram: 1,4...2 AN
- Maximális kioldó áram: 42 A
- Kapcsolási kapacitás: 1 NO + 1 NC keresztirányú segédkapcsolókkal
- Alkalmazási területek: motorvédelem, növényvédelem, indítókombinációk, IT hálózatok
- Csatlakozási lehetőségek: csavaros vagy rugós csatlakozók
- Széleskörű jóváhagyások: IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex
- Alacsony hőveszteség és klímabiztos kialakítás a megbízható működés érdekében.
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás.
- Szabványosított tartozékok széles választéka, mint segédkapcsolók és jelzőkapcsolók.
- Jelentős mértékben csökkenti a főáramkör huzalozását a kapcsolódó SIRIUS 3RV29 betáplálási rendszer használatával.
- Egyszerű, hatékony és mindig naprakész moduláris rendszer.
S00-as megszakító méretű transzformátorvédelemhez A-kioldó 1,4...2 AN
A SIRIUS 3RV2 megszakító a transzformátorok megbízható védelmét biztosítja rövidzárlat és túlterhelés ellen.