SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 2A IP20 SX025771 - 3RV2421-1BA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1.4-2 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Névleges tartós áram (Iu) - 2 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047621062631
Sonepar cikkszám
SX025771
Gyártói cikkszám
3RV2421-1BA10
Gyártói típuskód
3RV2421-1BA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1.4-2 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram (Iu):
2 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.4 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.8 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
97 mm
- A-kioldó: 1,4...2 A
- Rövidzárlati kioldó: 42 A
- Csavarkapocs: Szabványos kapcsolási teljesítmény
- Készülékváltozatok: Motorvédelem, növényvédelem, indítókombinációk, fő- és VÉSZKI kapcsolók, IT hálózatok
- Csatlakozók: Csavaros vagy rugós, karbantartást nem igénylő
- Energiabeviteli lehetőségek: SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Helyettesíti: 3RV1 sorozat
- Alacsony hőveszteség a kompakt és klímabiztos működés érdekében.
- Világméretű jóváhagyások, mint pl. IEC és UL/CSA.
- Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók és jelzőkapcsolók.
- Egyszerű, hatékony és mindig naprakész moduláris rendszer.
S0 méretű megszakító Transzformátorvédelemhez
A S0 méretű megszakító a transzformátorok megbízható védelmét szolgálja a rövidzárlat és túlterhelés ellen.