SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 3.2A IP20 SX025551 - 3RV2111-1DA10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 2.2-3.2 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 42-42 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025551
Gyártói cikkszám
3RV2111-1DA10
Gyártói típuskód
3RV2111-1DA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
2.2-3.2 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
42-42 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
3.2 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
65 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.6 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
1.1 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
97 mm
- Kioldó áram: 2.2...3.2 AN
- Maximális áram: 42 A
- Kapocs típusa: csavaros
- Szabványos kapcsolási teljesítmény: IEC és UL/CSA jóváhagyások
- Alkalmazási területek: motorvédelem, növényvédelem, indítókombinációk, transzformátorvédelem
- Csatlakozók: csavaros vagy rugós
- Segédkapcsoló: opcionálisan beépített
- Energiabeviteli lehetőségek: SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Alacsony hőveszteség a kompakt és klímabiztos kialakításnak köszönhetően.
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás.
- Széleskörű tartozékok, mint segédkapcsolók és jelzőkapcsolók, minden mérethez szabványosítottak.
- Egyszerű és hatékony megoldás a főáramkör huzalozásának csökkentésére.
- A 3RV2 megszakítók helyettesítik a jól bevált 3RV1 sorozatot, mindig naprakész megoldásokat kínálva.
S00 méretű megszakító motorvédelemhez
A SIRIUS 3RV2 megszakító motorvédelemhez, CLASS 10 túlterhelésrelé funkcióval biztosítja a megbízható leállítást rövidzárlat esetén, valamint védelmet nyújt a hálózat és a terhelés túlterhelése ellen.