SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 32A IP20 SX025413 - 3RV2021-4EA10-0DA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 27-32 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025413
Gyártói cikkszám
3RV2021-4EA10-0DA0
Gyártói típuskód
3RV2021-4EA10-0DA0
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
27-32 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
7.5 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
55 kA
Magasság:
97 mm
- A-kioldás: 27...32 A
- N-kioldó: 400 A
- Csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási kapacitás
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Alacsony hőveszteség
- Motorvédelem (túlterhelési relé funkcióval)
- Széleskörű globális jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionális beépített segédkapcsoló
- Szabványosított tartozékok széles választéka
- Kapcsolódó SIRIUS 3RV29 betáplálási rendszer
- Megbízható védelem a rövidzárlatok ellen
- Hatékony terheléskezelés és rendszerbiztonság
- Könnyű telepítés és karbantartás
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
- Csökkentett főáramkör huzalozás
- Egyszerű és moduláris rendszer
S0 méretű megszakító a rendszervédelemhez
A S0 méretű megszakító a rendszervédelemhez biztosítja a megbízható leállást rövidzárlat esetén, valamint védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen.