Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 5A IP20 SX025553 - 3RV2111-1FA10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 5A IP20 SX025553

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 3.5-5 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 65-65 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025553

Gyártói cikkszám

3RV2111-1FA10

Gyártói típuskód

3RV2111-1FA10

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

3.5-5 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

65-65 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

5 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

65 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

1.1 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

1.5 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

97 mm

    S00-as méretű megszakító motorvédelemhez

    A S00-as méretű megszakító motorvédelemhez, 10. OSZTÁLY túlterhelésrelé funkcióval biztosítja a megbízható leállítást rövidzárlat esetén, valamint védelmet nyújt a hálózat, a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen.

    Műszaki részletek:

    • Túlterhelésrelé funkció: 10. OSZTÁLY
    • A-kioldó: 3,5...5 AN kioldó 65 A csavaros kapocs
    • Szabványos kapcsolási teljesítmény: IEC és UL/CSA jóváhagyások
    • Alkalmazás: Veszélyes területeken (ATEX vagy IEC Ex)
    • Készülékváltozatok: Motorvédelem, növényvédelem, indítókombinációk, transzformátorvédelem
    • Csatlakozók: Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Energiabeviteli lehetőségek: SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer

    Ügyfél előnyök:

    • Alacsony hőveszteség és klímabiztos kialakítás a kompakt megszakítók számára.
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás.
    • Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók és jelzőkapcsolók.
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer, amely mindig naprakész.
    • A 3RV2 megszakítók helyettesítik a jól bevált 3RV1 sorozatot.